VESTIL MDU-C-6-18 중형 양면 캔틸레버 직립형, 6피트, 18인치 암
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 더블 업라이트 |
베이스 길이 | 46 " |
생산 능력 | 13200의 파운드. |
색상 | 파란색 |
구성 요소들 | 양면 직립 |
높이 | 72 " |
길이 | 46 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mdu-c-6-18.pdf |
암 슬롯 사이의 간격 | 3 1 / 2 " |
사용 가능한 팔 길이 | 18 " |
폭 | 8.75 " |
선박 중량 (kg) | 82.35 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 22.23 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 생산 능력 | 직립형당 용량 | 깊이 | 높이 | 사용 가능한 팔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU-C-10-12 | 34 " | 14200의 파운드. | - | 34 " | 120 " | 12 " | ₩ 1,280,770 | RFQ
| |
MDU-C-10-18 | 46 " | 11800의 파운드. | - | 46 " | 120 " | 18 " | ₩ 1,464,170 | RFQ
| |
MDU-C-10-24 | 58 " | 10000의 파운드. | - | 58 " | 120 " | 24 " | ₩ 1,672,185 | RFQ
| |
MDU-C-10-36 | 82 " | 8800의 파운드. | 8800파운드, 7600파운드 | 82 " | 120 " | 30 ", 36" | ₩ 1,731,469 | RFQ
| |
MDU-C-6-12 | 34 " | 16200의 파운드. | - | 34 " | 72 " | 12 " | ₩ 971,498 | RFQ
| |
MDU-C-6-24 | 58 " | 11000의 파운드. | - | 58 " | 72 " | 24 " | ₩ 1,198,832 | RFQ
| |
MDU-C-6-36 | 82 " | 22000의 파운드. | 9400파운드, 8200파운드 | 82 " | 72 " | 30 ", 36" | ₩ 1,319,003 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.