APPROVED VENDOR ES4F#9480960304 확장 시트 플랫 304 스테인리스 스틸 8 x 4피트 3/4-#9
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 시트 |
합금 유형 | 304 |
디자인 크기 | 0.923 x 2.100 " |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | 평가되지 않음 |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | +2.000 인치 |
자재 | 스테인리스 강 |
오프닝 크기 | 0.563 x 1.688 " |
전체 두께 | 0.12 " |
스트랜드 두께 | 0.119 " |
스트랜드 폭 | 0.160 " |
스타일 | 평면 |
기질 | 2B |
인장 강도 | 평가되지 않음 |
사이즈 | 3/4 "-# 9 |
전형적인 경도 | 평가되지 않음 |
폭 | 4ft. |
폭 포용력 | +1.000 인치 |
항복 강도 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 28.08 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7219900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 포용력 | 합금 유형 | 마감재 | 길이 | 길이 허용차 | 오프닝 크기 | 전체 두께 | 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES4F # 13480960112 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 1.000 x 2.625 " | 0.08 " | 1-1 / 2 "-# 13 | ₩ 844,497 | RFQ
| |
ES4F # 13480960304 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.625 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "-# 13 | ₩ 997,465 | RFQ
| |
ES4F # 16480960102 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.313 x 1.000 " | 0.05 " | 1/2 "-# 16 | ₩ 971,302 | RFQ
| |
ES4F # 16480960112 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 1.063 x 2.750 " | 0.05 " | 1-1 / 2 "-# 16 | ₩ 543,480 | RFQ
| |
ES4F # 16480960304 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.750 x 1.813 " | 0.05 " | 3/4 "-# 16 | ₩ 654,115 | RFQ
| |
ES4F # 18480960102 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.313 x 1.000 " | 0.04 " | 1/2 "-# 18 | ₩ 876,907 | RFQ
| |
ES6F # 13480960304 | +1.000 인치 | 316 | 소둔 된 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.625 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "-# 13 | ₩ 1,335,372 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.