항목 | 바 스톡 재료 포지셔너 |
가변 폭 증분 | 6" |
조정된 리프팅 암 높이 | 18 " |
보석금 기간 | 6 3 / 4 " |
보석 두께 | 3 / 4 " |
보석 폭 | 4 1 / 4 " |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 126 " |
헤드 룸 | 3 / 4 " |
높이 | 27 3 / 16 " |
자재 | 강철 |
최대 팔 길이 | 12 " |
최대. 팔 폭 | 120 " |
맥스. 확산 | 120 " |
최소 팔 폭 | 24 " |
최소 확산 | 24 " |
전체 길이 | 126 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-matl-120.pdf |
사용 가능한 상부 베일 길이 | 5 1 / 4 " |
사용 가능한 상단 베일 너비 | 2 3 / 4 " |
폭 | 14 " |
작업 부하 제한 | 2000의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 126 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 320.04 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8431491090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.