VESTIL LPRO-36-16-4 로우 프로파일 랙 가드, 39.5 x 8 x 16인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로우 프로파일 머신 가드 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
볼라드 길이 | 36 5 / 8 " |
색상 | 노란색 |
지름 | 4 1 / 2 " |
높이 | 16.937 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 8" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 플레이트 구멍 직경 | 0.875 " |
장착 플레이트 길이 | 8" |
장착 플레이트 폭 | 8" |
볼트 구멍 수 | 8 |
장착 구멍 수 | 8 |
전반적인 깊이 | 8" |
전체 높이 | 16.94 " |
전체 길이 | 8" |
전체 폭 | 40.13 " |
플레이트 길이 | 8 입력 |
플레이트 폭 | 8 입력 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lpro-36-16-4.pdf |
폭 | 39.5 " |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 43.02 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 100.33 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 볼라드 길이 | 지름 | 장착 플레이트 길이 | 장착 플레이트 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPRO-144-9-4 | 144 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 8.94 " | 8" | 147.5 " | ₩ 912,782 | RFQ
| |
LPRO-36-16-2 | 36 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 16.38 " | 4" | 38.31 " | ₩ 238,534 | ||
LPRO-36-9-2 | 36 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 9.38 " | 4" | 38.31 " | ₩ 202,247 | ||
LPRO-36-9-4 | 36 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 8.94 " | 8" | 40.13 " | ₩ 307,185 | ||
LPRO-48-16-2 | 48 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 16.38 " | 4" | 50.31 " | ₩ 271,014 | ||
LPRO-48-16-4 | 48 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 16.94 " | 8" | 52.13 " | ₩ 389,301 | ||
LPRO-48-9-2 | 48 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 9.38 " | 4" | 50.31 " | ₩ 228,836 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.