항목 | 탱크 트럭 |
붐 길이 | 54.69 " |
생산 능력 | 100의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | (2) 고정식 (2) 브레이크가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
Dia를 처리하십시오. | 1.25 " |
핸들 높이 | 37 3 / 16 " |
높이 | 97.69 " |
길이 | 137.56 " |
자재 | 강철 |
최대. 붐 높이 | 97.69 " |
최대. 실린더 직경 | 12 1 / 2 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 붐 높이 | 9.69 " |
캐스터 수 | 4 |
피벗 | 360도 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lp-6.pdf |
UPC | 691215027694 |
폭 | 33.81 " |
선박 중량 (kg) | 348.75 |
선박 높이 (cm) | 185.42 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 84.46 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.