항목 | 지게차 실린더 캐디 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
맞다 | 6 기통 |
포크 두께용 | 2.5 " |
포크 폭의 경우 | 13 " |
포크 포켓 센터 | 26 " |
높이 | 29 " |
포함 사항 | 안전 체인 |
길이 | 39.13 " |
자재 | 강철 |
최대. 실린더 직경 | 12 1 / 2 " |
최대. 원통 높이 | 28 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 없음 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lp-170.pdf |
UPC | 691215027656 |
폭 | 38.25 " |
선박 중량 (kg) | 116.1 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 99.38 |
선박 폭 (cm) | 97.16 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.