VESTIL LM-1NT-8-24 아연도금 강철 가위 게이트, 확장형 67인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 텔레 스코핑 지게차 붐 |
붐 스타일 | 비 텔레스코픽 |
붐 유형 | 마스터 붐 리프트 |
생산 능력 | 8000의 파운드. |
체인 길이 | 36 " |
색상 | 파란색 |
호환 가능한 포크 두께 | 2.25 " |
깊이 | 40.12 " |
확장 길이 | 80.125 " |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 4 " |
포크 포켓 사이즈 | 7-1 / 4 " |
포크 포켓 너비 | 7.25 " |
높이 | 23.5 " |
길이 | 80.125 " |
자재 | 강철 |
최대. 후크 포인트 | 78 " |
최대 길이 | 80.13 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 후크 포인트 | 36 " |
후크 수 | 2 |
수직 조정 위치 수 | 5 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lm-1nt-8-24.pdf |
구속 길이 | 36 " |
안전 체인 | 가능 |
36"의 단일 후크 용량 | 8000의 파운드. |
48"의 단일 후크 용량 | 6650의 파운드. |
60"의 단일 후크 용량 | 6000의 파운드. |
72"의 단일 후크 용량 | 5300의 파운드. |
78"의 단일 후크 용량 | 4850의 파운드. |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 214.2 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 203.52 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 길이 | 생산 능력 | 호환 가능한 포크 두께 | 36"의 단일 후크 용량 | 48"의 단일 후크 용량 | 60"의 단일 후크 용량 | 72"의 단일 후크 용량 | 78"의 단일 후크 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-1NT-4-11 | 81.5 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 4000의 파운드. | 3750의 파운드. | 3500의 파운드. | 3250의 파운드. | 3000의 파운드. | ₩ 3,411,443 | RFQ
| |
LM-1NT-4-24 | 81.5 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 4000의 파운드. | 3750의 파운드. | 3500의 파운드. | 3250의 파운드. | 3000의 파운드. | ₩ 3,512,447 | RFQ
| |
LM-1NT-4-30 | 81.5 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 4000의 파운드. | 3750의 파운드. | 3500의 파운드. | 3250의 파운드. | 3000의 파운드. | ₩ 3,619,585 | RFQ
| |
LM-1NT-4-36 | 81.5 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 4000의 파운드. | 3750의 파운드. | 3500의 파운드. | 3250의 파운드. | 3000의 파운드. | ₩ 3,726,367 | RFQ
| |
LM-1NT-6-11 | 81.5 " | 6000의 파운드. | 2.25 " | 6000의 파운드. | 5000의 파운드. | 4500의 파운드. | 4000의 파운드. | 3500의 파운드. | ₩ 4,812,716 | RFQ
| |
LM-1NT-6-24 | 81.5 " | 6000의 파운드. | 2.25 " | 6000의 파운드. | 5000의 파운드. | 4500의 파운드. | 4000의 파운드. | 3500의 파운드. | ₩ 4,963,458 | RFQ
| |
LM-1NT-6-30 | 81.5 " | 6000의 파운드. | 2.25 " | 6000의 파운드. | 5000의 파운드. | 4500의 파운드. | 4000의 파운드. | 3500의 파운드. | ₩ 5,104,680 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.