항목 | 라이트 액세서리 로딩 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 27.75 " |
확장된 팔 길이 | 48 " |
팬 코드 길이 | 36 " |
팬 Dia. | 18 " |
팬 모터 마력 | 1 / 8 hp |
팬 단계 | 1 |
팬 선택기 스위치 속도 | 3 |
팬 전압 | 115V |
높이 | 32 " |
라이트 코드 길이 | 72 " |
빛의 위상 | 1 |
가벼운 전압 | 115V |
자재 | 강철 |
전압 | 115V |
폭 | 21.5 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.