항목 | 라이트 액세서리 로딩 |
벌브 하우징 | 나사 |
전구 모양 | 나선 |
벌브 타입 | 형광성의 |
전구 전력 | 55W |
색상 | 백 |
색상 설명 | 일광 |
컬러 렌더링 인덱스 | 82 |
색온도 | 5000K |
높이 | 7.5 " |
길이 | 2.5 " |
측정 단위 | 마다 |
무늬 | 나선 |
정격 수명 | 10000의 시간. |
전압 | 120V |
폭 | 4.12 " |
함께 작동 | LL-SAF-40, LL-SAF-60 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 10.48 |
HS 코드 | 8539900000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.