항목 | 휴대용 핸드 윈치 리프터 |
붐 리치 | 25 1 / 16 " |
붐 서비스 범위 | 0 ~ 80 인치 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파랑, 노랑 |
깊이 | 48.5 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 90.56 " |
길이 | 48.5 " |
자재 | 강철 |
최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 80 " |
최대 붐 길이 | 25.06 " |
최대 신장 | 70 " |
최대 플랫폼 높이 | 70 " |
맥스. 여행 거리 | 55.25 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 붐 길이 | 0" |
최소 신장 | 14.75 " |
최소 플랫폼 높이 | 14.75 " |
캐스터 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 48.5 " |
전체 높이 | 90.56 " |
전체 폭 | 36.5 " |
플랫폼 높이 범위 | 14 3/4 "~ 70" |
플랫폼 길이 | 20 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 20 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lifter-2.pdf |
UPC | 691215055758 |
폭 | 36.5 " |
선박 중량 (kg) | 174.6 |
선박 높이 (cm) | 230.03 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 92.08 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.