항목 | 셀프 덤핑 호퍼 뚜껑 |
색상 | 초록색 |
맞다 | 1큐브 야드. 후퍼 |
계량기 | 14가. |
높이 | 2 1 / 2 " |
길이 | 70 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215088558 |
함께 사용 | 1큐브 야드. 후퍼 |
폭 | 64 " |
함께 작동 | HOP-200-LD, HOP-200-MD, HOP-200-HD |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
선박 높이 (cm) | 1.43 |
선박 길이 (cm) | 177.8 |
선박 폭 (cm) | 162.56 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 함께 사용 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LID-100-A | 2 1 / 2 " | 66 " | 1큐브 야드. 후퍼 | 46 " | ₩ 967,629 | ||
LID-100-C | 2 1 / 2 " | 66 " | 1큐브 야드. 후퍼 | 46 " | ₩ 950,498 | ||
LID-150-A | 2 1 / 2 " | 62 " | 1 1/2 큐빅 야드. 홉 따는 기계 | 59 1 / 2 " | ₩ 1,200,563 | ||
LID-150-C | 2.5 " | 62 " | - | 59.5 " | ₩ 1,181,701 | ||
LID-200-C | 2 1 / 2 " | 70 " | 2큐빅 야드. 홉 따는 기계 | 64 " | ₩ 1,286,523 | ||
LID-250-A | 2 1 / 2 " | 70 " | 2 1/2 큐빅 야드. 홉 따는 기계 | 64 " | ₩ 1,296,018 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.