항목 | 조정 가능한 인체 공학적 작업대 |
배터리 포함 | 가능 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 갈색 |
깊이 | 36 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 29.13 " |
길이 | 36 " |
낮은 높이 | 29 1 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
플레이트 길이 | 29-1 / 2 인치 |
플레이트 폭 | 34 입력 |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 폭 | 36 " |
출력 | 24V / DC |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-law-3636.pdf |
올려 진 높이 | 44 1 / 8 " |
UPC | 691215026314 |
전압 | 24V |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 83.25 |
선박 높이 (cm) | 87.95 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.