VESTIL LAD-RAF-5-G-EZ Roll-A-Fold 사다리, 50도 그립 구조, 5단계
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접이식 롤링 사다리 |
ANSI 클래스 | A14.7 |
베이스 길이 | 54.31 " |
기본 너비 | 28 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 Dia. | 10 " |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 폭 | 2 1 / 2 " |
무너진 깊이 | 92 " |
접힌 높이 | 30 " |
접힌 너비 | 30 " |
색상 | 파란색 |
단계 사이의 거리 | 10 " |
접힌 높이 | 30 " |
접힌 길이 | 92 " |
접힌 너비 | 30 " |
접힌 높이 | 30 입력 |
접이식 길이 | 75 입력 |
접힌 너비 | 30 " |
전면 캐스터 Dia. | 10 " |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 80 " |
길이 | 54.312 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 2 |
단계 수 | 5 |
플랫폼 길이 | 14 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-raf-5-g-ez.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
후방 캐스터 폭 | 2.5 " |
스프링로드 | 아니 |
단계 각도 | 50도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 간격 | 10 " |
단계 유형 | 그립 스트럿 |
스텝 폭 | 16 13 / 16 " |
최고 단계 높이 | 50 " |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 | (2) 10 x 2-1 / 2 인치 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 137.95 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 단계 수 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 단계 각도 | 스텝 폭 | 무너진 깊이 | 접힌 길이 | 접힌 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-RAF-10-24-G | 10 | 78.88 " | 34.25 " | 58도 | 23 9 / 16 " | 147 " | 147 " | 36 " | ₩ 2,105,472 | RFQ
| |
LAD-RAF-10-24-G-EZ | 10 | 95.81 " | 34.25 " | 50도 | 23 9 / 16 " | 157 " | 157 " | 36 " | ₩ 2,204,770 | RFQ
| |
LAD-RAF-11-24-G | 11 | 85.13 " | 34.25 " | 58도 | 23 9 / 16 " | 159 " | 159 " | 36 " | ₩ 2,309,898 | RFQ
| |
LAD-RAF-11-24-G-EZ | 11 | 102.75 " | 34.25 " | 50도 | 23 9 / 16 " | 170 " | 170 " | 36 " | ₩ 2,349,810 | RFQ
| |
LAD-RAF-12-24-G | 12 | 91 " | 34.25 " | 58도 | 23 9 / 16 " | 176 " | 176 " | 36 " | ₩ 2,466,469 | RFQ
| |
LAD-RAF-12-24-G-EZ | 12 | 113.31 " | 34.25 " | 50도 | 23 9 / 16 " | 188 " | 188 " | 36 " | ₩ 2,653,407 | RFQ
| |
LAD-RAF-4-G | 4 | 41.5 " | 28 " | 58도 | 16 13 / 16 " | 75 " | 75 " | 30 " | ₩ 1,364,923 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.