VESTIL LAD-16-21-G 롤링 창고 사다리, 58도, 그립 스트럿, 16단, 21인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
ANSI 클래스 | A14.7 |
베이스 길이 | 122.25 " |
기본 너비 | 42.25 " |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 재질 | 고무 |
색상 | 파란색 |
단계 사이의 거리 | 10 " |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
프론트 캐스터 타입 | 받침 |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
난간 높이 | 196 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 196 " |
길이 | 122.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
단계 수 | 16 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-16-21-g.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
후면 캐스터 재질 | 고무 |
후방 캐스터 폭 | 2 1 / 2 " |
스프링로드 | 아니 |
단계 각도 | 58도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 간격 | 10 " |
단계 유형 | 그립 스트럿 |
스텝 폭 | 23.56 " |
상단 단계 깊이 | 21 " |
최고 단계 높이 | 160 " |
사용 가능한 길이 | 117 1 / 16 " |
사용 가능한 너비 | 23 9 / 16 " |
폭 | 42.25 " |
선박 중량 (kg) | 237.15 |
선박 높이 (cm) | 497.84 |
선박 길이 (cm) | 310.52 |
선박 폭 (cm) | 107.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 단계 각도 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 상단 단계 깊이 | 사용 가능한 길이 | 전면 캐스터 재질 | 전면 캐스터 폭 | 난간 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-12-14-G | 58도 | 91.31 " | 34.25 " | 14 " | 82 3 / 4 " | 폴리 우레탄 | 1 1 / 4 " | 156 " | ₩ 3,611,821 | RFQ
| |
LAD-12-14-G-EZ | 50도 | 110.88 " | 34.25 " | 14 " | 105 3 / 4 " | 폴리 우레탄 | 1 1 / 4 " | 156 " | ₩ 3,619,381 | RFQ
| |
LAD-12-21-G | 58도 | 97.5 " | 34.25 " | 21 " | 89 3 / 4 " | 폴리 우레탄 | 1 1 / 4 " | 156 " | ₩ 3,636,563 | RFQ
| |
LAD-12-21-G-EZ | 50도 | 121.44 " | 34.25 " | 21 " | 112 3 / 4 " | 폴리 우레탄 | 1 1 / 4 " | 156 " | ₩ 3,674,821 | RFQ
| |
LAD-13-14-G | 58도 | 95.56 " | 42.25 " | 14 " | 91 5 / 16 " | 폴리 우레탄 | 1 1 / 4 " | 166 " | ₩ 4,083,367 | RFQ
| |
LAD-13-14-G-EZ | 50도 | 120.88 " | 42.25 " | 14 " | 116 9 / 16 " | 폴리 | 1.25 " | 166 " | ₩ 4,070,054 | RFQ
| |
LAD-13-21-G | 58도 | 102.56 " | 42.25 " | 21 " | 98 5 / 16 " | 폴리 우레탄 | 1 1 / 4 " | 166 " | ₩ 4,159,756 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.