항목 | 독 범퍼 |
앵커 볼트 직경 | 1" |
볼트 구멍 중심 간 거리 1 | 10 " |
범퍼 재질 | 섬유 강화 성형 프라임 고무 |
범퍼 모양 | L 자형 |
색상 | 검정 |
높이 | 18 " |
길이 | 4" |
자재 | 고무 |
장착 구멍 직경 | 1" |
장착 구멍 OC W | 10-1 / 4 " |
구멍 수 | 3 |
구멍 수 | 3 |
장착 구멍 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 4" |
전체 높이 | 18 " |
전체 폭 | 18 " |
팩 크기 | 1 |
패드 길이 | 18 " |
패드 재질 | 고무 |
패드 폭 | 4" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-l-1818-4.pdf |
투영 | 4" |
UPC | 691215024990 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 15.65 |
선박 높이 (cm) | 46.74 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 45.97 |
HS 코드 | 4016940000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 앵커 볼트 직경 | 볼트 구멍 중심 간 거리 1 | 높이 | 길이 | 장착 구멍 직경 | 패드 길이 | 패드 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-22 | 22 " | 3 / 4 " | 16 " | 22 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 22 " | ₩ 179,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.