항목 | 지브 크레인 |
빔 높이 | 4" |
빔 길이 | 79.75 " |
생산 능력 | 300의 파운드. |
색상 | 파란색 |
플랜지 폭 | 2.69 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 45.25 " |
나는 빔 | 2 11 / 16은 "4을 X" |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 86.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
동작 모드 | Manual |
전반적인 깊이 | 86 " |
전체 높이 | 45.25 " |
전체 길이 | 86 " |
전체 폭 | 5" |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-jib-hc-3.pdf |
회전 | 180도 |
타이 로드 직경 | 0.5 " |
타이로드 길이 | 82.25 " |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 64.8 |
선박 높이 (cm) | 114.94 |
선박 길이 (cm) | 219.08 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8426300000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.