항목 | 휴대용 지브 크레인 |
기본 높이 | 36 " |
베이스 길이 | 42.19 " |
기본 너비 | 42.19 " |
빔 플랜지 폭 | 4" |
빔 높이 | 10 1 / 8 " |
빔 길이 | 120 " |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 205.3125 " |
플랜지 폭 | 4" |
포크 두께용 | 2.5 " |
포크 폭의 경우 | 7.5 " |
포크 센터 | 24 " |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 튜브 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 튜브 폭 | 7 1 / 2 " |
여유 공간 | 120.25 " |
높이 | 130.31 " |
길이 | 205.187 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 없음 |
오프셋 기본 길이 | 42 3 / 16 " |
오프셋 베이스 폭 | 42 3 / 16 " |
동작 모드 | Manual |
전체 I-빔 길이 | 120 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-jib-cbx-50-10-10.pdf |
회전 | 360도 |
I-빔 높이 아래 | 120 1 / 4 " |
사용 가능한 빔 길이 | 109 3 / 4 " |
사용 가능한 I-빔 길이 | 109 3 / 4 " |
폭 | 59.69 " |
선박 중량 (kg) | 606.6 |
선박 높이 (cm) | 330.68 |
선박 길이 (cm) | 521.18 |
선박 폭 (cm) | 150.97 |
HS 코드 | 8426300000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 가능한 I-빔 길이 | 기본 높이 | 빔 길이 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 전체 I-빔 길이 | 사용 가능한 빔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-CBX-100-8-10 | 85 3 / 4 " | 36 " | 96 " | 1000의 파운드. | 181.3125 " | 130.31 " | 96 " | 85 3 / 4 " | ₩ 18,143,821 | RFQ
| |
JIB-CBX-25-10-10 | 109 3 / 4 " | 18 " | 120 " | 250의 파운드. | 205.3125 " | 126.25 " | 120 " | 109 3 / 4 " | ₩ 14,380,927 | RFQ
| |
JIB-CBX-25-8-10 | 85 3 / 4 " | 18 " | 96 " | 250의 파운드. | 181.3125 " | 126.25 " | 96 " | 85 3 / 4 " | ₩ 9,469,040 | RFQ
| |
JIB-CBX-50-8-10 | 85 3 / 4 " | 18 " | 96 " | 500의 파운드. | 181.3125 " | 126.25 " | 96 " | 85 3 / 4 " | ₩ 14,218,680 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.