VESTIL JIB-CBX 시리즈 휴대용 오프셋 지브 크레인
필터
기본 길이 : 42.19 " , 베이스 폭: 42.19 " , 빔 플랜지 폭: 4" , 색상: 파란색 , 플랜지 폭: 4" , 포크 두께의 경우: 2.5 " , 포크 폭의 경우: 7.5 " , 포크 포켓 센터: 24 " , 포크 튜브 높이: 2 1 / 2 " , 포크 튜브 폭: 7 1 / 2 " , 지상고: 120.25 " , 재료: 강철 , 캐스터 수: 없음 , 오프셋 베이스 길이: 42 3 / 16 " , 오프셋 베이스 폭: 42 3 / 16 " , 작동 모드: Manual , 회전: 360도 , I빔 높이 아래: 120 1 / 4 " , 너비: 59.69 "
스타일 | 모델 | 사용 가능한 I-빔 길이 | 기본 높이 | 빔 길이 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 전체 I-빔 길이 | 사용 가능한 빔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JIB-CBX-25-8-10 | 85 3 / 4 " | 18 " | 96 " | 250의 파운드. | 181.3125 " | 126.25 " | 96 " | 85 3 / 4 " | ₩ 9,469,040 | RFQ
|
B | JIB-CBX-100-8-10 | 85 3 / 4 " | 36 " | 96 " | 1000의 파운드. | 181.3125 " | 130.31 " | 96 " | 85 3 / 4 " | ₩ 18,143,821 | RFQ
|
C | JIB-CBX-50-8-10 | 85 3 / 4 " | 18 " | 96 " | 500의 파운드. | 181.3125 " | 126.25 " | 96 " | 85 3 / 4 " | ₩ 14,218,680 | RFQ
|
D | JIB-CBX-25-10-10 | 109 3 / 4 " | 18 " | 120 " | 250의 파운드. | 205.3125 " | 126.25 " | 120 " | 109 3 / 4 " | ₩ 14,380,927 | RFQ
|
E | JIB-CBX-50-10-10 | 109 3 / 4 " | 36 " | 120 " | 500의 파운드. | 205.3125 " | 130.31 " | 120 " | 109 3 / 4 " | ₩ 18,672,563 | RFQ
|