VESTIL JIB-CB-50-10-10 휴대용 집 크레인, 포크 튜브 베이스 500 Lb. 용량, 10피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 지브 크레인 |
기본 높이 | 36 " |
베이스 길이 | 42 3 / 16 " |
기본 너비 | 42 3 / 16 " |
빔 플랜지 폭 | 4" |
빔 높이 | 10 1 / 8 " |
빔 길이 | 120 " |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 135.125 " |
플랜지 폭 | 4" |
포크 두께용 | 2.63 " |
포크 폭의 경우 | 7.63 " |
포크 센터 | 24 " |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 튜브 높이 | 2 5 / 8 " |
포크 튜브 폭 | 7 5 / 8 " |
여유 공간 | 120.1875 " |
높이 | 130 1 / 4 " |
길이 | 135.125 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 없음 |
동작 모드 | Manual |
전체 I-빔 길이 | 120 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-jib-cb-50-10-10.pdf |
회전 | 360도 |
I-빔 높이 아래 | 120 3 / 16 " |
사용 가능한 빔 길이 | 107 3 / 4 " |
사용 가능한 I-빔 길이 | 107 3 / 4 " |
폭 | 42.19 " |
선박 중량 (kg) | 552.15 |
선박 높이 (cm) | 330.52 |
선박 길이 (cm) | 343.22 |
선박 폭 (cm) | 107.16 |
HS 코드 | 8426300000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 포크 튜브 폭 | 기본 높이 | 베이스 길이 | 여유 공간 | 높이 | 길이 | 전체 I-빔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-CB-100-8-10 | 휴대용 지브 크레인 | 7 5 / 8 " | 36 " | 42 3 / 16 " | 120.1875 " | 130 1 / 4 " | - | 96 " | ₩ 14,035,770 | RFQ
| |
JIB-CB-25-10-10 | 휴대용 지브 크레인 | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 119.9375 " | 125.94 " | - | 120 " | ₩ 13,579,236 | RFQ
| |
JIB-CB-25-8-10 | 휴대용 지브 크레인 | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | ₩ 8,871,494 | RFQ
| |
JIB-CB-50-8-10 | 휴대용 지브 크레인 | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | ₩ 13,447,356 | RFQ
| |
JIB-CB-100-8-10-BC | 휴대용 지브 크레인 | 7 5 / 8 " | 36 " | 42.19 " | - | 130 1 / 4 " | 111 1 / 8 " | - | ₩ 18,785,225 | RFQ
| |
JIB-CB-18-BC | Base | - | 18 " | - | - | 20 11 / 16 " | 42 3 / 16 " | - | ₩ 3,457,261 | RFQ
| |
JIB-CB-25-10-10-BC | 휴대용 지브 크레인 | 7 5 / 8 " | 18 " | 42.19 " | - | 125.94 " | 136 1 / 8 " | - | ₩ 14,505,043 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.