항목 | 수동 바닥 및 카펫 스위퍼 |
생산 능력 | 6 갤런 |
카펫 높이 조정 | 아니 |
청소 경로 폭 | 22 " |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 24 " |
드라이브 시스템 | 기어 드라이브 |
엣지 클리너 | 가능 |
에너지스타 인증 충전시스템 | 아니 |
높이 | 43 " |
자재 | 스틸, 플라스틱 |
중복 | 1 / 4 " |
전원 | 기어 구동 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-jan-sm.pdf |
주거, 상업 | Commercial |
스위퍼 유닛 높이 | 8 1 / 2 " |
청소 지역 | 22 " |
UPC | 691215061285 |
폭 | 21 1 / 4 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 청소 경로 폭 | 깊이 | 드라이브 시스템 | 높이 | 자재 | 청소 지역 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNUMX 월 -XNUMX 일 | 29 " | 10 갤런 | 19 " | 48 " | 벨트 드라이브 | 37 7 / 8 " | 강철 | - | ₩ 1,880,352 | RFQ
| |
XNUMX-LG | 32 1 / 2 " | 9 갤런 | - | 30 " | 벨트 드라이브 | 41 1 / 2 " | 스틸, 플라스틱 | 32 1 / 2 " | ₩ 534,265 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.