항목 | 수동 바닥 및 카펫 스위퍼 |
생산 능력 | 10 갤런 |
카펫 높이 조정 | 아니 |
청소 경로 폭 | 19 " |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 48 " |
드라이브 시스템 | 벨트 드라이브 |
엣지 클리너 | 가능 |
에너지스타 인증 충전시스템 | 아니 |
높이 | 37 7 / 8 " |
메인 빗자루 | 10 "X 19" |
자재 | 강철 |
출력 | 벨트 구동 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-jan-ii.pdf |
주거, 상업 | Commercial |
사이드 빗자루 | 13 " |
UPC | 691215024693 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 고무 |
휠 크기 | 11 1 / 2 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
폭 | 29 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.