항목 | 주거용 받침대 팬 |
블레이드 직경 | 30 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
케이블 길이 | 144 피트 |
CFM 높음 | 7900 CFM |
CFM 낮음 | CFM 6000 |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 12 피트 |
코드 타입 | SJT 3형 |
깊이 | 14.5 " |
팬 크기 | 30 " |
팬 유형 | 진동 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 27 " |
포함 사항 | SJT 유형 3 도체 코드; 1/4마력 전기 모터; 진동; 하드웨어 포함 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 14.5 " |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 2.7 |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 1 / 4 hp |
장착 스타일 | 벽 |
블레이드 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 14.5 " |
전체 높이 | 27 " |
전체 폭 | 27 " |
상 | 1 |
속도 | 2 |
서머 스탯 | 아니 |
타이머 기능 | 아니 |
UPC | 691215052115 |
전압 | 115V 교류 |
정격 전압 | 115V |
볼트 / 위상 | 115V / 1PH |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 장착 스타일 | 블레이드 수 | 색상 | 높이 | 포함 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICRF-24-P | 2.5 | 24 " | 6800 CFM | 받침대 | - | 은 | 65.5 " | - | ₩ 1,263,589 | ||
ICRF-24-PO | 2.5 | 24 " | 6800 CFM | 받침대 | - | 은 | 65.5 " | - | ₩ 1,685,600 | ||
ICRF-24-W | 2.5 | 24 " | 6800 CFM | 벽 | 4 | 회색 | 27 " | SJT 유형 3 도체 코드; 1/4마력 전기 모터; 하드웨어 포함 | ₩ 998,429 | ||
ICRF-24-WO | 2.5 | 24 " | 6800 CFM | 벽 | - | 은 | 27 " | - | ₩ 1,433,549 | ||
ICRF-30-P | 2.7 | 30 " | 7900 CFM | 받침대 | - | 은 | 94.75 " | - | ₩ 1,282,807 | ||
ICRF-30-PO | 2.7 | 30 " | 7900 CFM | 받침대 | - | 은 | 94.75 " | - | ₩ 1,736,992 | ||
ICRF-30-W | 2.7 | 30 " | 7900 CFM | 벽 | - | 은 | 27 " | - | ₩ 876,094 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.