항목 | 지게차 리프팅 후크 |
색상 | 노란색 |
포크 센터 | 11 3 / 16 " |
포크 높이 | 2" |
포크 포켓 센터 | 11-3 / 16 " |
포크 포켓 높이 | 2" |
포크 포켓 너비 | 4-1 / 4 " |
포크 너비 | 4 1 / 4 " |
높이 | 6" |
길이 | 4.38 " |
자재 | 강철 |
UPC | 691215117173 |
폭 | 22.12 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDC-BTP | 29.63 " | 22.12 " | 3.25 " | 노란색 | 강철 | ₩ 998,301 | RFQ
| |
HYDC-DSPIN | 25.5 " | 11.88 " | 9" | 노란색 | 강철 | ₩ 226,927 | RFQ
| |
HYDC-RP | 30 " | 22.75 " | 4.63 " | 노란색 | 강철 | ₩ 914,327 | RFQ
| |
HYDC-RR | 25 " | 4.75 " | 6" | 노란색 | 강철 | ₩ 868,381 | RFQ
| |
HYDC- 스핀 | 25.5 " | 3.88 " | 6.13 " | 검정 | 강철 | ₩ 142,978 | RFQ
| |
HYDC-SSP | 29.63 " | 22 " | 1.13 " | 은 | 스테인리스 강 | ₩ 601,312 | RFQ
| |
HYDC-VBLK | 23.63 " | 15.75 " | 3.13 " | 파란색 | 강철 | ₩ 379,654 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.