VESTIL HU-C-12-18 견고한 단일 캔틸레버, 12피트, 18인치 암
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 단일 업라이트 |
베이스 길이 | 28 1 / 4 " |
생산 능력 | 24400의 파운드. |
색상 | 파란색 |
구성 요소들 | 단면 직립 |
깊이 | 28.25 " |
디자인 | 하나의 |
높이 | 144 " |
구멍 간격 | 10 1 / 4 " |
길이 | 28.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hu-c-12-18.pdf |
사용 가능한 팔 길이 | 18 " |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 153 |
선박 높이 (cm) | 365.76 |
선박 길이 (cm) | 71.76 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 수직 용량 | 사용 가능한 팔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU-C-10-18 | 28 1 / 4 " | 24700의 파운드. | 28.25 " | 120 " | - | 18 " | ₩ 1,893,640 | RFQ
| |
HU-C-10-24 | 36 1 / 2 " | 21500의 파운드. | 36.5 " | 120 " | - | 24 " | ₩ 1,996,680 | RFQ
| |
HU-C-10-36 | 48 1 / 2 " | 18300의 파운드. | 48.5 " | 120 " | 18300파운드, 16000파운드 | 30 ", 36" | ₩ 2,065,483 | RFQ
| |
HU-C-10-48 | 60 1 / 2 " | 14200의 파운드. | 60.5 " | 120 " | 14200파운드, 12800파운드 | 42 ", 48" | ₩ 2,128,407 | RFQ
| |
HU-C-12-24 | 36 1 / 2 " | 20900의 파운드. | 36.5 " | 144 " | - | 24 " | ₩ 2,290,730 | RFQ
| |
HU-C-12-36 | 48 1 / 2 " | 17800의 파운드. | 48.5 " | 144 " | 17800파운드, 15600파운드 | 30 ", 36" | ₩ 2,327,105 | RFQ
| |
HU-C-12-48 | 60 1 / 2 " | 13900의 파운드. | 60.5 " | 144 " | 13900파운드, 12500파운드 | 42 ", 48" | ₩ 2,372,872 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.