VESTIL HT-10-2036A 유압 포스트 테이블, 1000 Lb. 용량, 20 x 36인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 유압 리프트 테이블 |
자료 유형 | 단단한 강철 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 고정식, (2) 잠금 브레이크가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
데크 유형 | 고체 |
높이 | 36 " |
길이 | 40 " |
최대 리프팅 높이. | 54 " |
최소 리프팅 높이 | 36 " |
낮은 높이 | 36 입력 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
게시물의 수 | 2 |
조작 | 2단 풋 펌프 |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 폭 | 20 " |
올려 진 높이 | 54 입력 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 108.45 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 길이 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 자재 | 조작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-05-1818A | 휴대용 유압 리프트 테이블 | 500의 파운드. | 4" | 18 " | 49 " | 31 " | 강철 | 1단 풋 펌프 | ₩ 2,040,412 | ||
HT-20-3036A | 휴대용 유압 리프트 테이블 | 2000의 파운드. | 5" | 36 " | 54 " | 36 " | 강철 | 2단 풋 펌프 | ₩ 3,588,672 | ||
HT-02-1616A | 휴대용 유압 리프트 테이블 | 200의 파운드. | 4" | 16 " | 49 " | 31 " | 강철 | 1단 풋 펌프 | ₩ 1,093,807 | ||
HT-03-1616A | 휴대용 유압 리프트 테이블 | 300의 파운드. | 4" | 16 " | - | - | - | - | ₩ 1,536,538 | ||
HT-20-2436A | 휴대용 유압 리프트 테이블 | 2000의 파운드. | 5" | 42 " | - | - | - | - | ₩ 2,741,301 | ||
HT-20-2436-DC | 파워드 리프트 테이블 | 2000의 파운드. | 4" | 41 5 / 8 " | 54 " | 36 " | 강철 | - | ₩ 5,690,898 | ||
HT-20-3036-DC | 파워드 리프트 테이블 | 2000의 파운드. | 4" | 42 " | - | - | - | - | ₩ 5,815,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.