OSG 고속 강철-E 직선 플루트 탭, 질화물 마감
필터
마침 : 질화물 , 재료: 고속 강철 -E , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2493203 | 만나는 | 240 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ₩ 28,525 | |
A | 2403603 | 만나는 | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ₩ 31,395 | |
B | 2410803 | 만나는 | 241 | 3 | 25mm | 미터법 거친 | 64mm | 1.00mm | D5 | ₩ 39,917 | |
A | 2494003 | 만나는 | 240 | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ₩ 36,172 | |
A | 2402803 | 만나는 | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ₩ 31,412 | |
B | 2411203 | 만나는 | 241 | 4 | 29mm | 미터법 거친 | 69mm | 1.25mm | D5 | ₩ 44,782 | |
A | 2403203 | 만나는 | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ₩ 31,570 | |
B | 2411603 | 만나는 | 241 | 4 | 32mm | 미터법 정밀 | 74mm | 1.25mm | D5 | ₩ 62,492 | |
A | 2406403 | 만나는 | 240 | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ₩ 39,917 | |
A | 2494603 | 만나는 | 240 | 4 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ₩ 51,922 | |
A | 2408003 | 만나는 | 240 | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ₩ 59,815 | |
A | 2493803 | 만나는 | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ₩ 35,245 | |
B | 2410203 | 만나는 | 241 | 3 | 16mm | 미터법 거친 | 49mm | 0.50mm | D3 | ₩ 44,380 | |
A | 2401603 | 만나는 | 240 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ₩ 28,209 | |
B | 2495003 | 만나는 | 241 | 3 | 19mm | 미터법 거친 | 53mm | 0.70mm | D4 | ₩ 39,917 | |
A | 2404403 | 만나는 | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ₩ 35,402 | |
A | 2494803 | 만나는 | 240 | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ₩ 51,519 | |
A | 2402403 | 만나는 | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ₩ 28,209 | |
A | 2494403 | 만나는 | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ₩ 39,637 | |
A | 2494203 | 만나는 | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ₩ 39,917 | |
A | 2401203 | 만나는 | 240 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | ₩ 34,300 | |
A | 2493603 | 만나는 | 240 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ₩ 31,570 | |
B | 2495503 | 만나는 | 241 | 4 | 42mm | 미터법 거친 | 86mm | 1.75mm | D6 | ₩ 74,515 | |
B | 2495403 | 만나는 | 241 | 4 | 32mm | 미터법 거친 | 74mm | 1.50mm | D6 | ₩ 62,492 | |
B | 2410603 | 만나는 | 241 | 3 | 22mm | 미터법 거친 | 60mm | 0.80mm | D5 | ₩ 39,917 | |
A | 2493403 | 플러그 | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ₩ 31,430 | |
B | 2495203 | 플러그 | 241 | 3 | 25mm | 미터법 거친 | 64mm | 1.00mm | D5 | ₩ 39,917 | |
A | 2401503 | 플러그 | 240 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ₩ 31,920 | |
B | 2494903 | 플러그 | 241 | 3 | 16mm | 미터법 거친 | 49mm | 0.50mm | D3 | ₩ 44,782 | |
A | 2402303 | 플러그 | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ₩ 28,209 | |
A | 2401903 | 플러그 | 240 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ₩ 28,209 | |
B | 2410303 | 플러그 | 241 | 3 | 19mm | 미터법 거친 | 53mm | 0.70mm | D4 | ₩ 39,917 | |
A | 2493903 | 플러그 | 240 | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ₩ 35,402 | |
A | 2404303 | 플러그 | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ₩ 35,402 | |
A | 2406303 | 플러그 | 240 | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ₩ 39,917 | |
A | 2493303 | 플러그 | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ₩ 32,270 | |
B | 2495103 | 플러그 | 241 | 3 | 22mm | 미터법 거친 | 60mm | 0.80mm | D5 | ₩ 39,917 | |
A | 2494303 | 플러그 | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ₩ 39,707 | |
B | 2495303 | 플러그 | 241 | 4 | 32mm | 미터법 정밀 | 74mm | 1.25mm | D5 | ₩ 62,492 | |
B | 2412103 | 플러그 | 241 | 4 | 42mm | 미터법 거친 | 86mm | 1.75mm | D6 | ₩ 74,515 | |
B | 2411703 | 플러그 | 241 | 4 | 32mm | 미터법 거친 | 74mm | 1.50mm | D6 | ₩ 62,492 | |
A | 2407903 | 플러그 | 240 | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ₩ 59,815 | |
A | 2493503 | 플러그 | 240 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ₩ 35,752 | |
B | 2411103 | 플러그 | 241 | 4 | 29mm | 미터법 거친 | 69mm | 1.25mm | D5 | ₩ 50,260 | |
A | 2494103 | 플러그 | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ₩ 39,917 | |
A | 2401103 | 플러그 | 240 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | ₩ 34,300 | |
A | 2494703 | 플러그 | 240 | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ₩ 51,519 | |
A | 2493703 | 플러그 | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ₩ 35,385 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 헬멧 액세서리
- 압력 및 진공 게이지
- 리미트 스위치 헤드
- 엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치
- 데스크 무버
- 공작용품
- 장비
- 파워 드릴
- 임학
- SPA 수영장 펌프
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 스트리트 엘보, 45도
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3 방향 파일럿 라이트 토글 스위치, 15A / 20A
- BRADY 파이프 마커, 중압 공기
- PANDUIT 크로스 커넥터
- WILKERSON L 브라켓 벽걸이
- HOFFMAN 유형 1 접지 스플리터 바
- SPEARS VALVES PVC MDW P515 조합 Wyes 및 왼쪽 입구, 모든 허브가 있는 1/8 벤드
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y-체크 밸브, SR 나사형 종단, FKM
- SPEARS VALVES 클래스 10/12 PVC 미터법 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- HUMBOLDT 스톱워치