그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 질화물 |
목록 번호 | 240 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3.156 " |
피치 | 20 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.323 " |
크기 | 7 / 16 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.437 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401103 | 플러그 | 240 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | ₩ 36,260 | |
2401203 | 만나는 | 240 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | ₩ 34,860 | |
2401503 | 플러그 | 240 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ₩ 33,267 | |
2401603 | 만나는 | 240 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ₩ 29,820 | |
2401903 | 플러그 | 240 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ₩ 29,820 | |
2402303 | 플러그 | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ₩ 29,820 | |
2402403 | 만나는 | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ₩ 29,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.