항목 | 용접 메쉬가있는 기계 보호대 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
색상 | 노란색 |
지름 | 1 11 / 16 " |
가드 길이 | 48 " |
높이 | 42.38 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 4" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
지면으로부터의 메쉬 높이 | 2 1 / 2 " |
장착 플레이트 구멍 직경 | 0.4375 " |
장착 플레이트 길이 | 4" |
장착 플레이트 폭 | 4" |
볼트 구멍 수 | 8 |
장착 구멍 수 | 8 |
전반적인 깊이 | 50.3125 " |
전체 높이 | 42.38 " |
전체 길이 | 50.31 " |
전체 폭 | 4" |
플레이트 길이 | 4 입력 |
플레이트 폭 | 4 입력 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hpro-m-48-42-2.pdf |
폭 | 50.312 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 107.63 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 127.79 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가드 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HPRO-M-36-36-2 | 36 " | 36.38 " | 38.31 " | ₩ 525,245 | ||
HPRO-M-36-42-2 | 36 " | 42.38 " | 38.31 " | ₩ 551,057 | ||
HPRO-M-48-24-2 | 48 " | 24.38 " | 50.31 " | ₩ 526,730 | ||
HPRO-M-48-36-2 | 48 " | 36.38 " | 50.31 " | ₩ 571,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.