VESTIL HPRO-48-24-2 하이 프로파일 기계 및 랙 가드, 48인치 x 24인치 x 2인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하이 프로파일 머신 가드 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
색상 | 노란색 |
지름 | 1 11 / 16 " |
가드 폭 | 48 " |
높이 | 24.375 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 4" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 플레이트 구멍 직경 | 0.4375 " |
장착 플레이트 길이 | 4" |
장착 플레이트 폭 | 4" |
볼트 구멍 수 | 8 |
장착 구멍 수 | 8 |
전반적인 깊이 | 50.3125 " |
전체 높이 | 24.38 " |
전체 길이 | 50.31 " |
전체 폭 | 4" |
플레이트 길이 | 4 입력 |
플레이트 폭 | 4 입력 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hpro-48-24-2.pdf |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 8.55 |
선박 높이 (cm) | 61.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 지름 | 가드 폭 | 전체 폭 | 항목 | 장착 플레이트 구멍 직경 | 장착 플레이트 길이 | 장착 플레이트 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO-36-42-4 | 40.12 " | 4 1 / 2 " | 36 5 / 8 " | 8" | 하이 프로파일 머신 가드 | 0.875 " | 8" | 8" | ₩ 487,987 | ||
HPRO-36-24-2 | 38.31 " | 1 11 / 16 " | 36 " | 4" | 하이 프로파일 머신 가드 | 0.4375 " | 4" | 4" | ₩ 282,520 | ||
HPRO-36-24-4 | 40.12 " | 4 1 / 2 " | 36 5 / 8 " | 8" | 하이 프로파일 머신 가드 | 0.875 " | 8" | 8" | ₩ 478,952 | ||
HPRO-36-36-2 | 38.31 " | 1 11 / 16 " | 36 " | 4" | 하이 프로파일 머신 가드 | 0.4375 " | 4" | 4" | ₩ 324,265 | ||
HPRO-36-36-4 | 40.12 " | 4 1 / 2 " | 36 5 / 8 " | 8" | 하이 프로파일 머신 가드 | 0.875 " | 8" | 8" | ₩ 580,236 | ||
HPRO-36-42-2 | 38.31 " | 1 11 / 16 " | 36 " | 4" | 하이 프로파일 머신 가드 | 0.4375 " | 4" | 4" | ₩ 360,792 | ||
HPRO-48-24-4 | 40.12 " | 4 1 / 2 " | 48 5 / 8 " | 8" | 하이 프로파일 머신 가드 | 0.875 " | 8" | 8" | ₩ 496,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.