항목 | 호퍼 트럭 |
생산 능력 | 2,000의 파운드. |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | 리지드, 브레이크가 있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
깊이 | 54 " |
덤프 각도 | 90도 |
포크 포켓 센터 | 11 5 / 8 " |
포크 포켓 높이 | 2" |
포크 포켓 사이즈 | 7" |
포크 포켓 너비 | 7" |
포크 두께 | 2" |
포크 너비 | 7" |
앞바퀴 Dia. | 4" |
계량기 | 10가. |
높이 | 33 5 / 8 " |
호퍼 높이 | 19 1 / 8 " |
호퍼 길이 | 54 " |
호퍼 상단 립 높이 | 19 1 / 8 " |
호퍼 유형 | 로우 프로파일 |
호퍼 폭 | 29 4 / 5 " |
길이 | 54 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 10가. |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | (4) 4x2 " |
바퀴 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hop-lp-n.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 4" |
UPC | 691215087964 |
사용 가능한 길이 | 37 " |
사용 가능한 너비 | 29-1 / 2 인치 |
음량 | 1/3 cu. 야드 |
휠 직경 | 4" |
휠 재질 | 유리 충전 나일론 |
폭 | 29 4 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 129.6 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 144.78 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7310100050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 유형 | 포크 포켓 센터 | 높이 | 호퍼 폭 | 음량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홉-LP | 고정식, 회전식, 브레이크가 있는 회전식 | 21 5 / 8 " | 34 " | 48 3 / 7 " | 1/2 cu. 야드 | 48 4 / 9 " | ₩ 2,368,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.