항목 | 지게차 트레일러 스 포터 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 52 " |
포크 두께용 | 2" |
포크 폭의 경우 | 5" |
포크 길이 | 48 " |
포크 포켓 센터 | 40.12 " |
높이 | 6" |
후크 재질 | 강철 |
후크 개방 거리 | 1.031 " |
포함 사항 | 안전 스트랩 |
길이 | 52.375 " |
공 중심까지의 길이 | 44 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
두께 | 6" |
UPC | 691215051514 |
폭 | 30.69 " |
선박 중량 (kg) | 74.7 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 133.03 |
선박 폭 (cm) | 77.15 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.