VESTIL HLD-94-15-P-DC 유압 드럼 덤퍼, 휴대용, DC 전원, 1500 Lb. 용량, 69인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 덤퍼 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 크기 | 11 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
색상 | 강철 |
깊이 | 40.12 " |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 어떤 크기 |
덤프 각도 | 40도 |
프레임 색상 | 파랑, 노랑 |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
전면 캐스터 폭 | 8" |
앞바퀴 Dia. | 8" |
앞바퀴 폭 | 8" |
낮은 높이 | 0" |
자재 | 강철 |
맥스. 덤프 높이 | 94 " |
최소 덤프 높이 | 48 " |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hld-94-15-p-dc.pdf |
올려 진 높이 | 163 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후방 캐스터 폭 | 6" |
뒷바퀴 Dia. | 6" |
뒷바퀴 폭 | 6" |
전압 | 12V DC |
휠 재질 | 유리 충전 나일론 |
폭 | 51 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휴대용 충전 케이스 | 생산 능력 | 색상 | 회전 높이 | 전압 | 깊이 | 드럼 크기 | 레벨 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD-116-10-P | 아니 | 1000의 파운드. | 파랑, 노랑 | 194 " | 460V 교류 | 40.12 " | 30 갤런, 55 갤런 | 99 3 / 4 " | ₩ 22,406,720 | RFQ
| |
HLD-116-10-S | 아니 | 1000의 파운드. | 파랑, 노랑 | 194 " | 460V 교류 | 72.5 " | 30 갤런, 55 갤런 | 97 7 / 8 " | ₩ 21,557,301 | RFQ
| |
HLD-116-15-P | 아니 | 1500의 파운드. | 파랑, 노랑 | 194 " | 460V 교류 | 40.12 " | 30 갤런, 55 갤런 | 99 3 / 4 " | ₩ 23,487,290 | RFQ
| |
HLD-116-15-S | 아니 | 1500의 파운드. | 파랑, 노랑 | 194 " | 460V 교류 | 72.5 " | 30 갤런, 55 갤런 | 97 7 / 8 " | ₩ 22,635,861 | RFQ
| |
HLD-94-10-P | 아니 | 1000의 파운드. | 파랑, 노랑 | 163 " | 460V 교류 | 40.12 " | 30 갤런, 55 갤런 | 87 3 / 4 " | ₩ 20,927,327 | RFQ
| |
HLD-94-10-S | 아니 | 1000의 파운드. | 파랑, 노랑 | 163 " | 460V 교류 | 65.5 " | 30 갤런, 55 갤런 | 85 7 / 8 " | ₩ 20,083,610 | RFQ
| |
HLD-94-15-P | 아니 | 1500의 파운드. | 파랑, 노랑 | 163 " | 460V 교류 | 40.12 " | 30 갤런, 55 갤런 | 87 3 / 4 " | ₩ 21,927,589 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.