VESTIL HLD-116-15-P 휴대용 리프트 앤 덤프 유압 드럼 덤퍼, 1500 Lb. 용량, 116인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 덤퍼 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
색상 | 파랑, 노랑 |
코드 길이 | 3 피트 |
깊이 | 40.12 " |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
덤프 각도 | 40도 |
프레임 색상 | 파랑, 노랑 |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 99.75 " |
HP | 2 마력 |
길이 | 82.875 " |
레벨 높이 | 99-3 / 4 인치 |
레벨 길이 | 99 3 / 4 " |
최대 리프팅 높이. | 116 " |
낮은 높이 | 60 " |
자재 | 강철 |
맥스. 덤프 높이 | 116 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 덤프 높이 | 60 " |
모터 HP | 2 |
상 | 3 |
휴대용 충전 케이스 | 아니 |
전원 코드 길이 | 3ft. |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hld-116-15-p.pdf |
올려 진 높이 | 194 " |
회전 높이 | 194 " |
전압 | 460V 교류 |
폭 | 51 " |
선박 중량 (kg) | 686.25 |
선박 높이 (cm) | 253.37 |
선박 길이 (cm) | 210.5 |
선박 폭 (cm) | 129.54 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휴대용 충전 케이스 | 생산 능력 | 색상 | 회전 높이 | 전압 | 깊이 | 드럼 크기 | 레벨 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD-116-10-P | 아니 | 1000의 파운드. | 파랑, 노랑 | 194 " | 460V 교류 | 40.12 " | 30 갤런, 55 갤런 | 99 3 / 4 " | ₩ 22,406,720 | RFQ
| |
HLD-116-10-S | 아니 | 1000의 파운드. | 파랑, 노랑 | 194 " | 460V 교류 | 72.5 " | 30 갤런, 55 갤런 | 97 7 / 8 " | ₩ 21,557,301 | RFQ
| |
HLD-116-15-S | 아니 | 1500의 파운드. | 파랑, 노랑 | 194 " | 460V 교류 | 72.5 " | 30 갤런, 55 갤런 | 97 7 / 8 " | ₩ 22,635,861 | RFQ
| |
HLD-94-10-P | 아니 | 1000의 파운드. | 파랑, 노랑 | 163 " | 460V 교류 | 40.12 " | 30 갤런, 55 갤런 | 87 3 / 4 " | ₩ 20,927,327 | RFQ
| |
HLD-94-10-S | 아니 | 1000의 파운드. | 파랑, 노랑 | 163 " | 460V 교류 | 65.5 " | 30 갤런, 55 갤런 | 85 7 / 8 " | ₩ 20,083,610 | RFQ
| |
HLD-94-15-P | 아니 | 1500의 파운드. | 파랑, 노랑 | 163 " | 460V 교류 | 40.12 " | 30 갤런, 55 갤런 | 87 3 / 4 " | ₩ 21,927,589 | RFQ
| |
HLD-94-15-S | 아니 | 1500의 파운드. | 파랑, 노랑 | 163 " | 460V 교류 | 65.5 " | 30 갤런, 55 갤런 | 85 7 / 8 " | ₩ 21,080,080 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.