항목 | 캔틸레버 랙 경사 암 |
팔 각도 | 10도 |
팔 타입 | 직진 |
생산 능력 | 2500의 파운드. |
색상 | 주황색 |
구성 요소들 | 경사 팔 |
깊이 | 18 " |
디자인 | 하나의 |
높이 | 9" |
길이 | 18 " |
입술의 | 3-1 / 8 인치 |
입술 높이 | 3 1 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
팔 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-hia-c-18.pdf |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.