항목 | 자기 스위퍼 |
베이스 플레이트 길이 | 3" |
베이스 플레이트 폭 | 72 " |
생산 능력 | 75의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 3" |
아일렛 직경 | 3 / 4 " |
포크 포켓 높이 | 1 1 / 4 " |
포크 포켓 너비 | 5" |
높이 | 7" |
길이 | 3" |
자재 | 강철 |
최대 근무 온도 | 175도 에프 |
작은 구멍의 수 | 2 |
작은 구멍 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hfms-72.pdf |
제거 프로세스 | 릴리즈 레버 |
스윕 폭 | 72 " |
스위퍼 유형 | 지게차 걸림형 |
UPC | 691215109215 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.