VESTIL HDU-C-12-36 견고한 이중 캔틸레버 직립형, 12피트, 36인치 암
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 더블 업라이트 |
베이스 길이 | 82 " |
직립형당 용량 | 35600파운드, 31200파운드 |
색상 | 파란색 |
구성 요소들 | 양면 직립 |
깊이 | 82 " |
디자인 | 두 |
높이 | 144 " |
구멍 간격 | 10 1 / 4 " |
길이 | 82 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdu-c-12-36.pdf |
사용 가능한 팔 길이 | 30 ", 36" |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 193.05 |
선박 높이 (cm) | 365.76 |
선박 길이 (cm) | 208.28 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 직립형당 용량 | 깊이 | 높이 | 사용 가능한 팔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDU-C-10-18 | 46 " | 49200의 파운드. | 46 " | 120 " | 18 " | ₩ 1,884,094 | RFQ
| |
HDU-C-10-24 | 58 " | 42600의 파운드. | 58 " | 120 " | 24 " | ₩ 1,971,810 | RFQ
| |
HDU-C-10-36 | 82 " | 36400파운드, 31600파운드 | 82 " | 120 " | 30 ", 36" | ₩ 2,225,796 | RFQ
| |
HDU-C-10-48 | 106 " | 28200파운드, 25200파운드 | 106 " | 120 " | 42 ", 48" | ₩ 2,487,392 | RFQ
| |
HDU-C-12-18 | 46 " | 48800의 파운드. | 46 " | 144 " | 18 " | ₩ 2,298,520 | RFQ
| |
HDU-C-12-24 | 58 " | 41800의 파운드. | 58 " | 144 " | 24 " | ₩ 2,399,498 | RFQ
| |
HDU-C-12-48 | 106 " | 27800파운드, 25000파운드 | 106 " | 144 " | 42 ", 48" | ₩ 2,720,378 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.