VESTIL HDGR-4-42 헤비듀티 가드 레일, 48 x 42인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가드 레일 시스템 |
색상 | 노란색 |
충돌 등급 | 12000의 파운드. |
높이 | 42 " |
길이 | 48 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 플레이트 길이 | 10 " |
장착판 두께 | 5 / 8 " |
장착 플레이트 폭 | 10 " |
공칭 벽 두께 | 1 / 4 " |
전반적인 깊이 | 48 " |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 10 " |
플레이트 길이 | 10 입력 |
판 두께 | 5 / 8 " |
플레이트 폭 | 10 입력 |
포스트 길이 | 4" |
레일 길이 | 6" |
온도. 범위 | -40도 210도까지 NS |
두께 | 1 / 4 " |
교통 통제 유형 | 가드 레일 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 151.2 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 7304190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HDGR-10-27 | 27 " | 120 " | - | RFQ
| |
HDGR-10-36 | 36 " | 120 " | - | RFQ
| |
HDGR-10-42 | 42 " | 120 " | - | RFQ
| |
HDGR-12-27 | 27 " | 144 " | - | RFQ
| |
HDGR-12-36 | 36 " | 144 " | - | RFQ
| |
HDGR-12-42 | 42 " | 144 " | - | RFQ
| |
HDGR-4-27 | 27 " | 48 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.