VESTIL HDD-72-7-S-SSC 고정식 유압 드럼 덤퍼, 스테인리스 스틸 슈트, 750Lb. 용량, 72인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 덤퍼 |
수락 | 30 갤런 및 55 갤런 드럼 |
생산 능력 | 750의 파운드. |
슈트 리치 | 13 1 / 2 " |
슈트 크기 | 24 " |
색상 | 블루, 실버 |
실린더 직경 | 2 1 / 2 " |
실린더 길이 | 18 " |
깊이 | 92 " |
디스펜스 높이 | 72 " |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 회전 | 135도 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
덤프 각도 | 45도 |
덤프 높이 | 72 " |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60 Hz에서 |
휴대용 제어 코드 길이 | 8 피트 |
높이 | 95 1 / 4 " |
HP | 3 / 4 hp |
길이 | 92 " |
레벨 높이 | 95 1 / 4 " |
낮은 높이 | 95 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
맥스. 덤프 높이 | 72 " |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 3/4 |
모터 스타일 | 56 프레임 |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdd-72-7-s-ssc.pdf |
레이즈 타임 | 34 초. |
올려 진 높이 | 157 1 / 4 " |
회전 높이 여유 | 157 1 / 4 " |
전압 | 115V |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 393.75 |
선박 높이 (cm) | 241.94 |
선박 길이 (cm) | 233.68 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 덤프 높이 | 생산 능력 | 슈트 리치 | 레이즈 타임 | 회전 높이 여유 | 색상 | 실린더 직경 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD-36-10-S | 36 " | - | 14 " | 42 초. | 95 3 / 4 " | 파랑, 노랑 | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | ₩ 8,549,922 | ||
HDD-72-10-S | 72 " | - | 13 1 / 2 " | 42 초. | 157 1 / 4 " | 파랑, 노랑 | 2 1 / 2 " | 92 " | ₩ 9,955,312 | RFQ
| |
HDD-60-7-S | 60 " | 750의 파운드. | 14 " | 42 초. | 136 3 / 4 " | 파랑, 노랑 | 2 1 / 2 " | 80 " | ₩ 8,782,777 | RFQ
| |
HDD-60-10-S | 60 " | - | 14 " | 42 초. | 136 3 / 4 " | 파랑, 노랑 | 2 1 / 2 " | 80 " | ₩ 9,852,237 | RFQ
| |
HDD-72-7-S | 72 " | 750의 파운드. | 13 1 / 2 " | 34 초. | 157 1 / 4 " | 파랑, 노랑 | 2 1 / 2 " | 92 " | ₩ 9,543,397 | RFQ
| |
HDD-36-10-S-SSC | 36 " | 1000의 파운드. | 14 " | 42 초. | 95 3 / 4 " | 블루, 실버 | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | ₩ 13,728,196 | ||
HDD-36-15-S | 36 " | 1500의 파운드. | 14 " | 42 초. | 95 3 / 4 " | 파랑, 노랑 | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | ₩ 9,601,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.