VESTIL HB-C-14-7 고강도 캔틸레버 버팀대 세트, 144인치 x 84인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 랙 브레이스 세트 |
색상 | 파란색 |
구성 요소들 | 브레이스 세트 |
깊이 | 83.5 " |
맞다 | 144" 및 168" 수직형 |
높이 | 168 " |
포함 사항 | 마운팅 하드웨어 |
길이 | 4" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | SET를 |
중괄호 수 | 3개의 수평 브레이스 및 4개의 대각선 브레이스 |
장착 구멍 수 | 4 |
팩 크기 | 7 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hb-c-14-7.pdf |
타입 | 수직 캔틸레버 랙 144 및 168에 적합 |
UPC | 691215057332 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 35.1 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 213.36 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 맞다 | 높이 | 중괄호 수 | 팩 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-C-14-3 | 35.5 " | 144" 및 168" 수직형 | 168 " | 3개의 수평 브레이스 및 4개의 대각선 브레이스 | 7 | 수직 캔틸레버 랙 144 및 168에 적합 | ₩ 253,654 | ||
HB-C-14-4 | 47.5 " | 144" 및 168" 수직형 | 168 " | 3개의 수평 브레이스 및 4개의 대각선 브레이스 | 7 | 수직 캔틸레버 랙 144 및 168에 적합 | ₩ 471,367 | ||
HB-C-14-5 | 59.5 " | 144" 및 168" 수직형 | 168 " | 3개의 수평 브레이스 및 4개의 대각선 브레이스 | 7 | 수직 캔틸레버 랙 144 및 168에 적합 | ₩ 568,807 | ||
HB-C-14-6 | 71.5 " | 144" 및 168" 수직형 | 168 " | 3개의 수평 브레이스 및 4개의 대각선 브레이스 | 7 | 수직 캔틸레버 랙 144 및 168에 적합 | ₩ 616,356 | RFQ
| |
HB-C-14-8 | 95.5 " | 144" 및 168" 수직형 | 168 " | 3개의 수평 브레이스 및 4개의 대각선 브레이스 | 7 | 수직 캔틸레버 랙 144 및 168에 적합 | ₩ 694,680 | ||
HB-C-8-3 | 35.5 " | 96" 및 120" 수직형 | 120 " | 2개의 수평 브레이스 및 2개의 대각선 브레이스 | 4 | 수직 캔틸레버 랙 96 및 120에 적합 | ₩ 169,730 | ||
HB-C-8-4 | 47.5 " | 96" 및 120" 수직형 | 120 " | 2개의 수평 브레이스 및 2개의 대각선 브레이스 | 4 | 수직 캔틸레버 랙 96 및 120에 적합 | ₩ 249,989 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.