항목 | 호이스트 트레일러 |
팔 길이 | 53 1/2 인치 ~ 77 1/2 인치 |
팔 길이 @ 1,150파운드 | 65 3 / 4 " |
팔 길이 @ 2,000파운드 | 53 3 / 4 " |
팔 길이 @ 650파운드 | 77 3 / 4 " |
볼 커플러 | 클래스 2 |
볼 크기 | 1 7 / 8 " |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 세미 스틸 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
앞바퀴 Dia. | 16 " |
높이 | 80.375 " |
길이 | 91.75 " |
낮아진 높이 @ 1,150lbs. | 20 " |
낮아진 높이 @ 2,000lbs. | 26 1 / 4 " |
낮아진 높이 @ 650lbs. | 13 3 / 4 " |
자재 | 강철 |
최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 90 " |
최대 붐 길이 | 77.75 " |
최대. 전체 확장 시 부하 용량 | 650의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
최소 전체 확장 시 붐 높이 | 13.75 " |
최소 붐 길이 | 53.75 " |
캐스터 수 | 6 |
전면 캐스터 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 93.75 " |
전체 높이 | 103.4375 " |
전체 길이 | 93.75 " |
전체 폭 | 47.5 " |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 공기가 들어있는 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-h-trail.pdf |
제기 높이 @ 1,150파운드. | 84 5 / 16 " |
제기 높이 @ 2,000파운드. | 78 3 / 8 " |
제기 높이 @ 650파운드. | 90 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
후방 캐스터 유형 | 받침 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
뒷바퀴 Dia. | 4" |
견인 가능 | 가능 |
단위 길이 @ 1,150파운드 | 81 7 / 8 " |
단위 길이 @ 2,000파운드 | 71 " |
단위 길이 @ 650파운드 | 93 3 / 4 " |
휠 직경 | 16 " |
휠 너비 | 4.8 " |
폭 | 45.437 " |
선박 중량 (kg) | 238.05 |
선박 높이 (cm) | 204.15 |
선박 길이 (cm) | 233.05 |
선박 폭 (cm) | 115.41 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.