VESTIL H-25-HD-WHT 셀프 덤핑 호퍼, 고강도, 로우 프로파일, 0.25 cu. yd., 6000 Lb., 흰색, 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 덤핑 호퍼 |
베이스 두께 | 1 / 4 " |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
색상 | 백 |
포크 포켓 센터 | 11 5 / 8 " |
포크 포켓 높이 | 2" |
포크 포켓 길이 | 22 " |
포크 포켓 너비 | 7" |
전면 립에서 바닥까지 | 14 9 / 16 " |
계량기 | 8가. |
게이지 (스틸) | 8가. |
높이 | 21.38 " |
길이 | 46.19 " |
자재 | 강철 |
제품 데이터 시트 | 조끼-atp-c-2436.pdf |
UPC | 691215081986 |
사용 가능한 길이 | 40.75 " |
사용 가능한 너비 | 24 " |
음량 | 1/4 cu. 야드 |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 93.15 |
선박 높이 (cm) | 46.36 |
선박 길이 (cm) | 116.68 |
선박 폭 (cm) | 62.71 |
HS 코드 | 7310100050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 포크 포켓 센터 | 게이지 (스틸) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-HD | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 51.25 " | 51 " | 28.19 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,760,265 | ||
H-100-HD-갈 | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 3,647,992 | ||
H-100-HD-GRN-T | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,895,810 | ||
H-100-HD-GY-SG | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 51 1 / 4 " | 48 11 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ₩ 2,895,810 | ||
H-100-HD-ORG-C | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 51.25 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,895,810 | ||
H-100-HD-SR | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,895,810 | ||
H-100-HD-WHT | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,895,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.