항목 | 전기 체인 호이스트 |
버튼 전압 | 24V |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
체인 직경 | 7mm |
체인 리프트 길이 | 15 피트 |
색상 | 주황색 |
분당 피트 | 17 |
빔 플랜지 W에 적합 | 최대 1 1/4" |
빔 플랜지 폭에 맞음 | 최대 1 1/4" |
핸드 컨트롤 코드 | 15 피트 |
헤드룸 | 21-7 / 16 " |
헤드 룸 | 21 7 / 16 " |
헤드룸 크기 | 21 7 / 16 " |
높이 | 21 4 / 7 " |
후크 열기 | 1 1 / 4 " |
HP | 1 마력 |
길이 | 20 " |
리프트 속도 | 17FPM |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
산 | 후크 |
장착 스타일 | 후크 |
과부하 열 보호 | 104도 에프 |
상 | 1 |
출력 | 1단계 |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-h-1000-1.pdf |
누름 단추 | 24V |
푸시 버튼 전압 | 24V |
열 과부하 보호 | 40도 C(104도 F) |
속도 (FPM) | 17 |
전압 | 110 / 220V |
폭 | 13 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 65.25 |
선박 높이 (cm) | 54.77 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 34.61 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 분당 피트 | 헤드룸 | 체인 리프트 길이 | 전압 | 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-10000-1 | - | - | - | 15 피트 | 110 / 220V | - | ₩ 10,118,003 | ||
H-10000-3 | - | - | - | 15 피트 | 220 / 440V | - | ₩ 10,118,003 | ||
H-1000-3 | - | - | - | 15 피트 | 220 / 440V | - | ₩ 3,995,625 | ||
H-4000-1 | - | - | - | 15 피트 | 110 / 220V | - | ₩ 5,726,992 | ||
H-4000-3 | - | - | - | 15 피트 | 220 / 440V | - | ₩ 5,726,992 | ||
H-6000-1 | - | - | - | 15 피트 | 110 / 220V | - | ₩ 7,019,701 | ||
H-6000-3 | - | - | - | 15 피트 | 220 / 440V | - | ₩ 7,017,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.