VESTIL H-100-MD-GY-SG 자체 덤핑 호퍼, 중형, 1cu. yd., 4000 Lb., 전함 회색, 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 덤핑 호퍼 |
베이스 두께 | 1 / 4 " |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 전투함 그레이 |
계량기 | 10가. |
게이지 (스틸) | 10가. |
높이 | 28 1 / 4 " |
길이 | 51 3 / 16 " |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 28.25 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-atp-c-2436.pdf |
사용 가능한 길이 | 46 5 / 16 " |
사용 가능한 너비 | 48 " |
음량 | 1 개 cu. yd. |
폭 | 48 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 162.9 |
선박 높이 (cm) | 71.76 |
선박 길이 (cm) | 130.18 |
선박 폭 (cm) | 123.35 |
HS 코드 | 7309000090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 포크 포켓 센터 | 게이지 (스틸) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-MD | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 51.19 " | 51 " | 28.13 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,426,276 | ||
H-100-MD-GRN-T | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,563,730 | ||
H-100-MD-ORG-C | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,563,730 | ||
H-100-MD-SR | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,563,730 | ||
H-100-MD-WHT | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,563,730 | ||
H-100-MD- 옐로우 | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 51 3 / 16 " | 48 9 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ₩ 2,563,730 | ||
H-150-MD | 1 1/2 큐빅 야드. | 4000의 파운드. | 56.56 " | 51 " | 38.63 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 3,002,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.