VESTIL GR-H2R-BO-8-YL 가드 레일, 직선형, 노란색, 96인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가드 레일 |
색상 | 노란색 |
내 충격성 | 4000파운드 @ 4mph |
자재 | 강철 |
장착 구멍 크기 | 3 / 4 "X 2 1 / 2" |
장착 포스트 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 96 " |
전체 높이 | 12 " |
전체 길이 | 96 " |
전체 폭 | 4.63 " |
공유 게시물 공제 중복 | 5" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-gr-h2r-bo-8-yl.pdf |
레일 유형 | 직진 |
교통 통제 유형 | 가드 레일 |
UPC | 691215021463 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 장착 포스트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR-H2R-BO-10-HDG | 회색 | 3 | 120 " | ₩ 557,200 | RFQ
| |
GR-H2R-BO-10-YL | 노란색 | 3 | 120 " | ₩ 597,290 | RFQ
| |
GR-H2R-BO-11-HDG | 회색 | 3 | 132 " | ₩ 624,221 | RFQ
| |
GR-H2R-BO-11-YL | 노란색 | 3 | 132 " | ₩ 658,585 | RFQ
| |
GR-H2R-BO-12-HDG | 회색 | 3 | 144 " | ₩ 669,887 | RFQ
| |
GR-H2R-BO-12-YL | 노란색 | 3 | 144 " | ₩ 708,069 | RFQ
| |
GR-H2R-BO-3-HDG | 회색 | 2 | 36 " | ₩ 209,949 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.