항목 | 가드 레일 |
색상 | 주황색 |
높이 | 15 " |
충격 용량 | 10000의 파운드. |
길이 | 2.5625 " |
자재 | 강철 |
장착 포스트 수 | 2 |
전체 높이 | 15 " |
전체 길이 | 2.56 " |
전체 폭 | 65.88 " |
레일 스타일 | 브래킷과 하드웨어가 포함된 드롭인 레일 |
폭 | 65.875 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 플레이트 구멍 직경 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-DI-10-OR | - | 강철 | 15 " | 2.56 " | 113.88 " | ₩ 771,221 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-4-OR | - | 알류미늄 | 15 " | 41 7 / 8 " | - | ₩ 459,989 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-8-OR | - | 알류미늄 | 15 " | 89 7 / 8 " | - | ₩ 677,472 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-TP18-OR | 0.9375 " | 강철 | 18 " | 9.88 " | 9.88 " | ₩ 278,447 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-TP42-OR | 1 | 강철 | 42 " | 9 7 / 8 " | 9 7 / 8 " | ₩ 381,716 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.