항목 | 범퍼가있는 팔레트 랙 보호기 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.875 " |
채널 크기 | 8" |
채널 두께 | 0.22 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 7.8125 " |
높이 | 18.25 " |
길이 | 8" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 크기 | 7 / 8 " |
장착 플레이트 깊이 | 6" |
장착판 두께 | 1 / 4 " |
장착 플레이트 폭 | 10 1 / 16 " |
장착 구멍 수 | 4 |
팩 크기 | 1 |
플레이트 길이 | 6" |
플레이트 폭 | 10 1 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-g8-18-b.pdf |
스틸 두께 | 6 입력 |
사용 가능한 길이 | 2 11 / 16 " |
사용 가능한 너비 | 6 9 / 16 " |
폭 | 10 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 46.67 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 항목 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8-12 | 6" | 12.25 " | 팔레트 랙 보호기 | 3 11 / 16 " | ₩ 120,247 | ||
G8-12-B | 7.8125 " | 12.25 " | 범퍼가있는 팔레트 랙 보호기 | 2 11 / 16 " | ₩ 173,701 | ||
G8-18 | 6" | 18.25 " | 팔레트 랙 보호기 | 3 11 / 16 " | ₩ 160,083 | ||
G8-24 | 6" | 24.25 " | 팔레트 랙 보호기 | 3 11 / 16 " | ₩ 177,443 | ||
G8-24-B | 7.8125 " | 24.25 " | 범퍼가있는 팔레트 랙 보호기 | 2 11 / 16 " | ₩ 284,352 | ||
G8-36 | 6" | 36.25 " | 팔레트 랙 보호기 | 3 11 / 16 " | ₩ 244,160 | ||
G8-36-B | 7.8125 " | 36.25 " | 범퍼가있는 팔레트 랙 보호기 | 2 11 / 16 " | ₩ 375,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.