항목 | 스테이블 가드 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 7 / 8 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 6 1 / 5 " |
높이 | 4 1 / 4 " |
길이 | 6 1 / 5 " |
자재 | 강철 |
장착 구멍 직경 | 7 / 8 " |
장착 구멍 수 | 1 |
판 두께 | 1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-g3-v4-yl.pdf |
사용 가능한 길이 | 2 15 / 16 " |
사용 가능한 너비 | 3 1 / 16 " |
폭 | 4 1 / 2 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.