APOLLO VALVES 83B-440 시리즈 3피스 풀 포트 맞대기 용접 볼 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 83B44324 | ₩ 386,120 | |
A | 83B44504 | ₩ 932,064 | |
A | 83B44524 | ₩ 960,540 | |
A | 83B44704 | ₩ 1,403,920 | |
A | 83B44824 | ₩ 2,115,540 | |
A | 83B44801 | ₩ 2,063,936 | |
A | 83B44424 | ₩ 509,544 | |
A | 83B44501 | ₩ 662,816 | |
A | 83B44701 | ₩ 1,132,040 | |
A | 83B44724 | ₩ 1,166,508 |
83B-440 시리즈 3 피스 전체 포트 맞대기 용접 볼 밸브
Apollo 83B-440 시리즈 볼 밸브는 효율적인 흐름 제어 및 차단 기능이 필요한 산업을 위해 설계되었습니다. 이 밸브는 표준 포트 밸브에 비해 더 큰 흐름 경로를 제공하는 전체 포트 설계를 특징으로 하여 압력 강하를 줄이고 흐름 용량을 개선할 수 있습니다. 이 밸브에는 파이프라인이나 시스템에 직접 용접할 수 있는 맞대기 용접 끝단이 있어 강력하고 누출이 없는 조인트를 제공합니다. 본체와 83개의 엔드 캡으로 구성된 440피스 디자인으로 구성되어 파이프라인에서 전체 밸브를 제거할 필요 없이 쉽게 분해하고 유지 관리할 수 있습니다. 이 밸브는 내부식성이 뛰어난 스테인리스 스틸 재질로 제작되었으며 강화된 테플론 시트를 사용하여 단단히 차단하고 누출을 최소화합니다. XNUMXB-XNUMX 시리즈 볼 밸브는 또한 XNUMX위치 잠금 메커니즘을 통합하여 레버가 작동되는 것을 방지하고 밸브를 특정 위치에 고정하여 우발적인 작동이나 무단 액세스를 방지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 포장 테이프
- 전자기 잠금 전원 공급 장치
- 차단 및 태클
- 철근 로케이터
- 전압 레귤레이션
- 특수연마재
- 전구 관련 제품
- 농업 테스트
- 용접 청소
- 3M 초 미세 등급, 샌딩 시트
- DUFF-NORTON 5000 시리즈 로타리 유니온 카트리지
- MICRO 100 퀵 체인지 보링 공구, 샤프
- SPEAKMAN Anystream 아이콘 시리즈
- FERVI 적외선 온도 측정기
- BURNDY YR 시리즈 감소 어댑터
- GORLITZ 미터 키
- TB WOODS Sure-Flex Type B QD 부시 플랜지
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 피팅 블라인드 플랜지
- O.C. WHITE COMPANY 원형 돋보기 조명