항목 | XNUMX 륜 스티어링 트레일러 |
생산 능력 | 10,000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 12 " |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | 폴리 우레탄 |
캐스터 폭 | 4" |
색상 | 플래티넘 그레이 |
데크 게이지 | 7 |
데크 높이 | 21 1 / 2 " |
전면 캐스터 Dia. | 12 " |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
전면 캐스터 폭 | 4" |
높이 | 41 " |
포함 사항 | 플랫폼 길이 144" x 폭 60" |
길이 | 144 " |
부하 용량 | 10000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
배터리 수 | 아니 |
선반의 아니 | 1 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 1 |
전체 높이 | 41 " |
전체 길이 | 177.88 " |
전체 폭 | 60 " |
판재 | 강철 |
플레이트 크기 | 14 " |
플레이트 유형 | 사각형. |
플랫폼 길이 | 144 " |
플랫폼 폭 | 60 " |
정밀 스러스트 베어링 | 1 / 4 " |
후방 캐스터 Dia. | 12 " |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
후방 캐스터 폭 | 4" |
UPC | 691215087636 |
휠 지름 | 12 " |
휠 타입 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 4" |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 540 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 365.76 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 캐스터 폭 | 데크 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWST-36-4P | 105.88 " | 12 " | - | 36 " | 72 " | 36 " | 3" | 12 | ₩ 9,024,170 | ||
FWST-36-4PNU | 105.88 " | 16 5 / 8 " | 공기가 들어있는 | 36 " | 72 " | 36 " | 4 3 / 4 " | 12 | ₩ 9,764,847 | ||
FWST-48-10P | 129.88 " | 12 " | - | 48 " | 96 " | 48 " | 4" | 7 | ₩ 14,999,472 | RFQ
| |
FWST-48-10PNU | 129.88 " | 16 " | 솔리드 공압식 | 48 " | 96 " | 48 " | 4" | 7 | ₩ 15,849,094 | ||
FWST-48-4P | 129.88 " | 12 " | - | 48 " | 96 " | 48 " | 3" | 12 | ₩ 11,605,134 | ||
FWST-48-4PNU | - | 16 " | 공기가 들어있는 | - | 96 " | 48 " | 3" | 12 | ₩ 12,158,745 | ||
FWST-512-10PNU | 177.88 " | 16 " | 솔리드 공압식 | 60 " | 144 " | 60 " | 4" | 7 | ₩ 19,037,174 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.