항목 | 프레임 스페이서 |
색상 | 초록색 |
구성 요소들 | 프레임 스페이서 |
깊이 | 16 1 / 4 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 1 4 / 7 " |
포함 사항 | 하드웨어 |
길이 | 16 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fsr-12.pdf |
별거 | 연속 프레임 |
사용 가능한 길이 | 12 " |
폭 | 3 1 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FSR-6 | 10 1 / 4 " | 6" | ₩ 40,829 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.